Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 266.2/008-022-0-1-001 266.2/008-022-0-1-001 DC-Betriebsstundenzähler rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121311-BP
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     266.2/008-022-0-1-001
EAN/GTIN:
     4016138329308
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler bauser
DC-Betriebsstundenzähler rund

Einbaumaße Ø 52 mm

Für die Fahrzeugtechnik.

Ausstattung:
Glatte Frontplatte · Klemmanschluss.

Technische Daten:
Typ (Hersteller-Typ): 266.2/008-022-0-1-001 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 56 mm x 59 mm
Zifferhöhe (Details):
3|ツ|6 mm
Produktabmessung, Tiefe:
59 mm
Produktabmessung, Ø:
56 mm
Marke:
Bauser
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
266.2/008-022-0-1-001
Einbaumaße:
Ø 52 mm
Zählbereich:
99999.99
Rückstellung:
Nein
Eingangsspannungs-Bereich:
12 - 24 V/DC
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Bauser, 266.2/008-022-0-1-001, einbauinstrument, einbaumessgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,63*
€ 26,13*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 26,15*
6 Tage
70
€ 6,99*
ab € 35,46*
€ 47,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.