| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1211116-BP Herst.-Nr.: RF-3633348 EAN/GTIN: 4016138915815 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCIe
renkforce 4 Port USB 3.0 PCI-Express Controller-Karte mit VLI-Chipsatz
Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 GBit/s Ideal zum Kopieren von großen Datenmengen Hochwertiger VLI-Chipsatz für höchste Kompatibilität
Die Renkforce 4 Port PCI Express (PCIe) Karte erweitert Ihren PC um vier externe USB 3.0 Ports. So können Sie an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen.
Der USB 3.0 Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen in atemberaubender Geschwindigkeit. Mit dieser Karte können Sie den sogenannten Super-Speed-Modus erst richtig nutzen. Dank PCI-Express-Steckplatz und USB 3.0 werden bis zu 10x schnellere Übertragungsraten erreicht, was vor allem bei externen Festplatten und Kopier-Anwendungen von großem Vorteil ist. USB 3.0 ist abwärtskompatibel, so können alte USB 2.0 Geräte weiter verwendet werden.
Die Karte ist auch für den Einsatz in Slim-Line Gehäusen geeignet.
Ausstattung: SATA-Stromanschluss
Technische Daten: Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 0 x · Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 0 x · Anzahl FW400 Ports 4pol.: 0 · Anzahl FW400 Ports 6pol.: 0 · Anzahl FW800 Ports 9pol.: 0 · Anzahl SAS Ports: 0 · Anzahl SATA Ports intern: 0 · Anzahl USB-Ports 2.0: 0 x · Anzahl USB-Ports 2.0 extern: 0 x · Anzahl USB-Ports 2.0 intern: 0 · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): 4 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern: 4 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern: 0 x · Anzahl eSATA Ports: 0 · Anzahl mSATA Ports: 0 · Chipsatz (Schnittstellenkarte): VLI · Port (Nur für Titel): 4 Port · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-A · Steckplatz: PCIe · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): SATA · Weitere technische Daten: mit VLI-Chipsatz
Lieferumfang: PCI-Express-Karte,Treiber CD,Anleitung.
Systemvoraussetzungen: Windows® XP,Windows Vista™,Windows® 7,Windows® 8,Windows® 8.1.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Renkforce | Anzahl mSATA Ports: | 0 | Anzahl USB-Ports 2.0 extern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 2.0 intern: | 0 | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern: | 4 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern: | 0 x | Chipsatz (Schnittstellenkarte): | VLI | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB-A | Port (Nur für Titel): | 4 Port | Stromversorgung (Schnittstellenkarte): | SATA | Anzahl eSATA Ports: | 0 | Anzahl FW400 Ports 4pol.: | 0 | Anzahl FW400 Ports 6pol.: | 0 | Anzahl FW800 Ports 9pol.: | 0 | Anzahl 10/100 MBit/s Ports: | 0 x | Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: | 0 x | Anzahl SAS Ports: | 0 | Anzahl SATA Ports intern: | 0 | Anzahl USB-Ports 2.0: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): | 4 x | Steckplatz: | PCIe | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 22,27* | € 31,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,57* | € 31,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 45,16* | € 61,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 48,83* | € 66,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|