Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHRJ458P8CR RJ45-Modularstecker 6510-0104-01 Stecker, gerade Pole: 8P8C Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1210836-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     6510-0104-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
MH Connectors MHRJ458P8CR RJ45-Modularstecker 6510-0104-01 Stecker, gerade Pole: 8P8C Transparent 1 St.

RJ45-Modularstecker

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Herstellerfarbe: Transparent · Kontaktmaterial: Vergoldet · Produktabmessung, Breite: 11.68 mm · Produktabmessung, Länge: 22.48 mm · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Stecker-Norm:
RJ45
Produktabmessung, Länge:
22.48 mm
Produktabmessung, Breite:
11.68 mm
Marke:
MH Connectors
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Typ (Hersteller-Typ):
MHRJ458P8CR
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Pole:
8P8C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, MH Connectors, 6510-0104-01, MHRJ458P8CR, 821-2949, Patchstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8368
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,39*
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.