Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHRJ126P6CR RJ12-Modularstecker 6510-0104-04 Stecker, gerade Pole: 6P6C Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1210835-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     6510-0104-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
modularstecker rj12
MH Connectors MHRJ126P6CR RJ12-Modularstecker 6510-0104-04 Stecker, gerade Pole: 6P6C Transparent 1 St.

RJ12-Modularstecker

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Herstellerfarbe: Transparent · Kontaktmaterial: Vergoldet · Produktabmessung, Breite: 9.65 mm · Produktabmessung, Länge: 13.33 mm · Stecker-Norm: RJ12 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Stecker-Norm:
RJ12
Produktabmessung, Länge:
13.33 mm
Produktabmessung, Breite:
9.65 mm
Marke:
MH Connectors
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Typ (Hersteller-Typ):
MHRJ126P6CR
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Pole:
6P6C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: MH Connectors, 6510-0104-04, MHRJ126P6CR, 821-2945, Patchstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Lager 102
2885
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.