| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1210834-BP Herst.-Nr.: 6510-0104-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MH Connectors MHRJ126P4CR RJ11-Modularstecker 6510-0104-03 Stecker, gerade Pole: 6P4C Transparent 1 St.
RJ11-Modularstecker
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Herstellerfarbe: Transparent · Kontaktmaterial: Vergoldet · Produktabmessung, Breite: 9.65 mm · Produktabmessung, Länge: 13.33 mm · Stecker-Norm: RJ11 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Stecker-Norm: | RJ11 | Produktabmessung, Länge: | 13.33 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.65 mm | Marke: | MH Connectors | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Typ (Hersteller-Typ): | MHRJ126P4CR | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Pole: | 6P4C | Kontaktmaterial: | Vergoldet | RoHS-konform: | Ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MH Connectors, 6510-0104-03, MHRJ126P4CR, Patchstecker, Patchsteckverbinder |
| | |
| |