Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120705-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.521.012.300
EAN/GTIN:
     4016138161687
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Kübler Automation CODIX 521 Impulszähler Codix 521

Impulszähler Codix 521

Einbaumaße 45 x 22 mm

Sehr helle LED-Anzeigezähler-Familie im DIN-Gehäuse. Eingänge: Polarität programmierbar.

Ausstattung:
Differenz-,Summier-,Vor-Rück-,Positionszähler, 2 Kanal, Setzwert

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Schutzart: IP65 (Front) · Zifferhöhe (Details): 8 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 24 x 63 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Zifferhöhe (Details):
8 mm
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Kübler Automation
Schutzart:
IP65 (Front)
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
CODIX 521
Anzahl Stellen:
6
Anzeige (Details):
LED
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Abmessungen gesamt:
48 x 24 x 59 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
10 - 30 V/DC
Zählbereich:
6-stellig
Rückstellung:
Elektrisch/Taste
Temperaturbereich (Details):
-20 - +65 °C
Eingangsspannungs-Bereich:
10 - 30 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Positionsanzeige, Positionsanzeiger, Stellungsanzeige, Stellungsanzeiger, Summierzähler, fritz kübler impulszähler, positionsanzeiger, impuls digitalzähler, 4045262044948, Kübler Automation, 6.521.012.300, CODIX 521, stromanzeige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,39*
€ 133,60*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 107,03*
€ 133,62*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 122,60*
€ 150,72*
Frei Haus
ab € 128,71*
€ 163,68*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 201,52*
€ 245,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.