| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1206675-BP Herst.-Nr.: 4912024 EAN/GTIN: 4016138908435 |
| |
|
| | |
| dörner + helmer 4912024 Fleischhaken 120 mm Edelstahl A2 6 St.
Fleischhaken
Edelstahl, rostfrei, V2A
Einsatz: Einhängen und Verbinden.
Material: Edelstahl rostfrei, V2A. Handelsqualität, ungeprüft.
Ausstattung: Edelstahl
Technische Daten: Inhalt: 6 St. · Maßangaben: l x d x D 120 x 4.8 x · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: W: 30 mm
Lieferumfang: 6 Stück im Karton
Hinweis: Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4.8 mm x 120 mm | Produktabmessung, Ø: | 4.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Maßangaben: | l x d x D 120 x 4.8 x | Marke: | dörner + helmer | Material (Details): | Edelstahl A2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fleisch haken, 04002350031082, 04016138908435, dörner + helmer, 4912024 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,38* | € 29,19* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,10* | € 30,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,36* | € 57,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,56334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|