Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilklemme 2 mm Stahl galvanisch verzinkt dörner + helmer 4814444 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1206581-BP
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     4814444
EAN/GTIN:
     4016138907490
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Simplexklemmen
simplexklemme 2mm
Seilklemme 2 mm Stahl galvanisch verzinkt dörner + helmer 4814444 20 St.

DH Duplex-Seilklemme Ø 2 mm, Seilklemme 20 St.

galvanisch verzinkt

Einsatz:
Zum Befestigen insbesondere von Faserseilen und -schnüren (z.B. aus PP, PA, Naturwerkstoffen) bspw. um Schlaufen zu bilden. Höhere Absicherung im Vgl. zu Simplex-Klemmen. Leichte Handhabung - Seil oder Schnur wird in Schlaufe links und rechts am Gewinde vorbei geführt und mit Klemmplatte und Mutter festgeschraubt.

Material:
Stahl galvanisch verzinkt.

Ausstattung:
Seilklemme

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Seil-Durchmesser: 2 mm

Lieferumfang:
10 x 2 Stück in VK-Verpackung

Hinweis:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Marke:
dörner + helmer
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Seil-Durchmesser:
2 mm
Produkt-Art:
Seilklemme
Weitere Suchbegriffe: simplexklemmen, dörner + helmer, 4814444, Seilklemme, Seilverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,54*
€ 19,42*
€ 4,00*
ab € 13,78*
€ 19,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,42*
€ 23,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,677* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.