Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilklemme 2 mm Stahl galvanisch verzinkt dörner + helmer 4814384 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1206576-BP
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     4814384
EAN/GTIN:
     4016138907445
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Duplexklemmen
duplexklemme 2mm
Seilklemme 2 mm Stahl galvanisch verzinkt dörner + helmer 4814384 20 St.

DH Simplex-Seilklemme Ø 2 mm, Seilklemme 20 St.

galvanisch verzinkt

Einsatz:
Zum Befestigen insbesondere von Faserseilen und -schnüren (z.B. aus PP, PA, Naturwerkstoffen) bspw. um Schlaufen zu bilden. Einfache Anwendung im Vgl. zu Duplex-Klemmen. Leichte Handhabung - Seil oder Schnur wird in Schlaufe links und rechts am Gewinde vorbei geführt und mit Klemmplatte und Mutter festgeschraubt.

Material:
Stahl, galvanische Verzinkung bietet einfachen Korrosionsschutz.
Handelsqualität, ungeprüft.

Ausstattung:
Seilklemme

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Seil-Durchmesser: 2 mm

Lieferumfang:
10 x 2 Stück in VK-Verpackung

Hinweis:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Marke:
dörner + helmer
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Seil-Durchmesser:
2 mm
Produkt-Art:
Seilklemme
Weitere Suchbegriffe: duplexklemmen, dörner + helmer, 4814384, Seilklemme, Seilverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 16,61*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 16,63*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,97*
€ 31,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.