Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9682567 Sechskantschrauben M8 25 mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 40 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205366-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9682567
EAN/GTIN:
     4009146506533
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 9682567 Sechskantschrauben M8 25 mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 40 St.

Sechskantschrauben 8 X 25 Edelstahl A2

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW13, entspricht DIN 933, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M8 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
40 St. 6Kt.Schrauben A2 Edelstahl Din 933 8 X 25

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M8
DIN-Norm:
DIN 933
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 16,62*
Lager 102
66
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 21,66*
7 Tage
69
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,04*
€ 33,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,38575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.