Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9793318070 Leichtbauplattennägel (Ø x L) 3.1 mm x 80 mm Stahl verzinkt 2.5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205160-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9793318070
EAN/GTIN:
     4009155359663
Suchbegriffe:
Leichtbauplattenstift
leichtbauplattenstifte 3,1 x 6
leichtbauplattenstift
SWG 9793318070 Leichtbauplattennägel (Ø x L) 3.1 mm x 80 mm Stahl verzinkt 2.5 kg

Leichtbauplattennägel 3,1 X 80 Stahl verzinkt

Hauptsächlich im Innenausbau für die Befestigung von leichten und weichen Materialien auf Holz verwendet z.B. Wärmedämmplatten., Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 3.1 mm

Lieferumfang:
2.5 kg St. Leichtbauplattenn.Vz 2,5Kg Din 1144 3,1/80.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.5 kg
Abmessungen:
(Ø x L) 3.1 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
3.1 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Leichtbauplattennägel
Weitere Suchbegriffe: SWG, 9793318070, Leichtbauplattennägel, Leichtbauplattennaegel, Leichtbaunägel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
169
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 28,47*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,99*
€ 47,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,47*
€ 33,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,91*
€ 33,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 10,275* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.