Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Leichtbauplattennägel (Ø x L) 3.1 mm x 40 mm Stahl verzinkt 2.5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205153-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155651453
Suchbegriffe:
Leichtbauplattenstift
leichtbauplattenstifte 3,1 x 40,0
leichtbauplattenstift
leichtbauplattenstifte 3,1 x 6
SWG Leichtbauplattennägel (Ø x L) 3.1 mm x 40 mm Stahl verzinkt 2.5 kg

Leichtbauplattennägel 3,1 X 40 Stahl verzinkt

Hauptsächlich im Innenausbau für die Befestigung von leichten und weichen Materialien auf Holz verwendet z.B. Wärmedämmplatten., Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 3.1 mm

Lieferumfang:
2.5 kg St. Leichtbauplattenn.Vz 2,5Kg Din 1144 3,1/40.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.5 kg
Abmessungen:
(Ø x L) 3.1 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
3.1 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Leichtbauplattennägel
Weitere Suchbegriffe: SWG, Leichtbauplattennägel, Leichtbauplattennaegel, Leichtbaunägel, Leichtbaunaegel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
195
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 31,63*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 31,36*
€ 41,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,22*
€ 37,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Packung
1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 11,445* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.