Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Splinte 3,2 X 32 Stahl verzinkt 32 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204432-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146148610
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
SWG Splinte 3,2 X 32 Stahl verzinkt 32 mm 100 St.

Splinte 3,2 X 32 Stahl verzinkt

Entspricht DIN 94, Splinte dürfen nur einmal verwendet werden!, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 32 mm

Lieferumfang:
100 St. Splinte Vz Din 94 3,2 X 32

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Marke:
SWG
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,97*
€ 5,68*
Lager 102
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,32*
6 Tage
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,17*
€ 15,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.