Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 2344610010 Justierschraube 6 mm 100 mm T-Profil Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204228-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     2344610010
EAN/GTIN:
     4009155738529
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
abstandsschraube 6x100
SWG 2344610010 Justierschraube 6 mm 100 mm T-Profil Stahl verzinkt 100 St.

Justierschrauben 6 X 100 Stahl verzinkt

TX- Antrieb (TX 25)
Kleiner Senkkopf mit Fräsrippen
Unterkopfrillen
Schneidkerbe
Gleitbeschichtung
Hochwertige Kartonage
Qualitätsetikett

Holz / Holz, Senkkopf, Antrieb TX 25, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
100 St. Justschr.Holz/Holz Tx 25 6 X 100

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Justierschraube
Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, swg justierschraube, SWG, 2344610010, 234 46 100 10, 6 x 100
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 15,53*
Lager 102
1655
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 27,33*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,82*
€ 45,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,33*
€ 32,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,88*
€ 31,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.