Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Flachrundkopfschrauben M8 80 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204172-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155721637
Suchbegriffe:
SWG
Flachrundkopfschrauben
Flachrundschrauben
Schlossschrauben
SWG Flachrundkopfschrauben M8 80 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 50 St.

Flachrundkopfschrauben mit Mutter 8 X 80 Stahl verzinkt

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M8 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
50 St. Flachrund-Kopf Vz M.Mu. Din 603 8 X 80

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M8
DIN-Norm:
DIN 603
Produkt-Art:
Flachrundkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Schloßschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 13,76*
Lager 102
228
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 23,72*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,18*
€ 34,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,72*
€ 28,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.