Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Flachrundkopfschrauben M12 80 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204133-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155721521
Suchbegriffe:
SWG
Flachrundkopfschrauben
Flachrundschrauben
Schlossschrauben
SWG Flachrundkopfschrauben M12 80 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 25 St.

Flachrundkopfschrauben mit Mutter 12 X 80 Stahl verzinkt

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M12 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
25 St. Flachrund-Kopf Vz M.Mu. Din 603 12 X 80

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M12
DIN-Norm:
DIN 603
Produkt-Art:
Flachrundkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Schloßschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 36,88*
6 Tage
29
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,95*
€ 48,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,88*
€ 43,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,62*
€ 40,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,44*
€ 38,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,42*
€ 36,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.