Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Flachrundkopfschrauben M10 40 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204120-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155720814
Suchbegriffe:
SWG
Flachrundkopfschrauben
Flachrundschrauben
Schlossschrauben
SWG Flachrundkopfschrauben M10 40 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 50 St.

Flachrundkopfschrauben mit Mutter 10 X 40 Stahl verzinkt

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M10 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Lieferumfang:
50 St. Flachrund-Kopf Vz M.Mu. Din 603 10 X 40

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M10
DIN-Norm:
DIN 603
Produkt-Art:
Flachrundkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Schloßschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 21,57*
7 Tage
28
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,26*
€ 28,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.