| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1204081-BP Herst.-Nr.: 2114835620 EAN/GTIN: 4009155751108 |
| |
|
| | |
| SWG 2114835620 Bohrschrauben 4.8 mm 35 mm Außensechskant Stahl verzinkt 100 St.
Sechskantbohrschrauben mit Dichtscheibe beigegrau RAL 7006 4,8 X 35 Stahl verzinkt
Sechskantkopf, Schlüsselweite SW8, Stahl verzinkt, Vollgewinde, Karton
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf
Lieferumfang: 100 St. Bohrschr. 6Kt.Vz M. Dichtsch. 4,8 X 35 Ral 7006 Beigegrau
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4.8 mm x 35 mm | Produktabmessung, Ø: | 4.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 35 mm | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | Außensechskant | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Schrauben Kopfform: | Sechskantkopf | Produkt-Art: | Bohrschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohrschrauben ohne din, SWG, 2114835620, Farbige Bohrschrauben, Kopflackierte Schrauben, Fassadenschrauben |
| | |
| |