Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 115421925 Blechschrauben 4.2 mm 19 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981 Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1202791-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     115421925
EAN/GTIN:
     4009146084376
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
SWG 115421925 Blechschrauben 4.2 mm 19 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981 Stahl verzinkt 100 St.

Blechschrauben 4,2 X 19 Stahl verzinkt

Linsenkopf, Antrieb PH 2, entspricht DIN 7981, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7981 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Produktabmessung, Ø: 4.2 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf

Lieferumfang:
100 St. Blechschr.Liko Vz Din 7981 4,2 X 19

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.2 mm x 19 mm
Produktabmessung, Ø:
4.2 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Linsenkopf
DIN-Norm:
DIN 7981
Produkt-Art:
Blechschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,27*
7 Tage
22
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,72*
€ 18,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0833* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.