Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alunovo MAL-100 Kabelkanal (L x B x H) 1000 x 30 x 15 mm 1 St. Silber (matt, eloxiert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195364-BP
Hersteller:
     Alunovo
Herst.-Nr.:
     MAL-100
EAN/GTIN:
     4260098653625
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Alunovo MAL-100 Kabelkanal (L x B x H) 1000 x 30 x 15 mm 1 St. Silber (matt, eloxiert)

Mini Aluminium Design Kabelkanal

Der ALUNOVO® Mini Aluminium Design Kabelkanal verdeckt einfache Zuleitungen edel und unaufdringlich an Wand oder Decke. Ideal um z.B. das Stromkabel zur Esszimmerlampe zu verdecken, zum Wandlautsprecher oder das Antennenkabel, welches am Türrahmen entlang geführt werden muss. Mit unserem Gehrungsservice können Sie Kabel theoretisch quer durch das ganze Haus verlegen und äusserst schick verdecken.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber (matt, eloxiert) · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Weitere technische Daten: Innenmaß Kabelschacht: 10 x 10 mm

Lieferumfang:
1 x Kabelkanalträger aus flammhemmendem Kunststoff.
1 x Kabelkanalabdeckung aus massivem Aluminium.
2 x Spezialdübel für die gängigsten Wandarten inkl. Porenbeton.
2 x Spax Flachkopfschrauben Kreutzschlitz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 30 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Silber (matt|ツ| eloxiert)
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Alunovo
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Kabelkanal
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal grau 100 cm, installationskanal, installationskanal grau, 4260098653625, Alunovo, MAL-100, Kabelschacht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,56*
€ 54,37*
€ 4,00*
ab € 27,95*
€ 54,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,04*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,49*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.