Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L78L15ACD13TR Spannungsregler - Linear SO-8 Positiv Fest 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1185766-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L15ACD13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
STMicroelectronics L78L15ACD13TR Spannungsregler - Linear SO-8 Positiv Fest 100 mA

Spannungsregler

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 15 V · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SO-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Rückfallspannung U(d): 1.7 V · Spannungseingang max.: 35 V · Stromausgang: 100 mA

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-8
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Ausgabetyp:
Fest
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
L78L15ACD13TR
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsspannung (min.):
15 V
Stromausgang:
100 mA
Rückfallspannung U(d):
1.7 V
Spannungseingang max.:
35 V
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: 02050002041226, STMicroelectronics, L78L15ACD13TR, Spannungsregler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0799*
€ 0,1041*
2500
Frei Haus
ab € 0,0824*
€ 0,1054*
50
€ 4,00*
ab € 0,0925*
€ 0,1658*
Lager 102
90
10
Frei Haus
ab € 0,0824*
€ 0,1844*
1
€ 6,90*
ab € 0,0955*
€ 0,3385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1844*
€ 0,2194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,1307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,0981
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,844* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.