Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 16625200 Datenleitung J-2Y(St)Y … St III Bd 2 x 2 x 0.28 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180013-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     16625200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
VOKA Kabelwerk 16625200 Datenleitung J-2Y(St)Y … St III Bd 2 x 2 x 0.28 mm² Grau Meterware

Datenübertragungskabel

Anschluss- und Verbindungsleitung für Datenübertragungselektronik in Datenverarbeitungsanlagen und Kommunikationssystemen. Verlegung in oder unter Putz sowie auf üblichen Kabelträgern für Innenverlegung. Erreichbare Streckenlänge bis zu 120 m. Zur Starkstrominstallation und Erdverlegung nicht zugelassen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 6.10 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Isolierung (Material): PVC · Kabeltyp: J-2Y(St)Y … St III Bd · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.28 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
J-2Y(St)Y … St III Bd
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.28 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.28 mm²
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Ja
Isolierung (Material):
PVC
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
16625200
Typ (Hersteller-Typ):
J2Y2X2X06
Außen-Durchmesser:
6.10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-2Y(ST)Y, datenkabel 2x2x0 6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 2050002433878, VOKA Kabelwerk, 16625200, J2Y2X2X06
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
343
3
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,93*
5
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 9 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 120 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 5,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.