Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 020288 Stegleitung NYIF-J 5 G 1.50 mm² Natur Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152555-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NYIF-J
Stegleitung
nyif-j 5x1,5 ri.50
nyif-j
Faber Kabel 020288 Stegleitung NYIF-J 5 G 1.50 mm² Natur Meterware

Stegleitung NYIF-J

Zur Verlegung in und unter Putz in trockenen Räumen. Ohne Putzabdeckung in Hohlräumen von Decken und Wänden aus nicht brennbaren Baustoffen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Isolationsmaterial: Gummi · Kabeltyp: NYIF-J · Max. Liefermenge am Stück: 50 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 400 V · Nennspannung U0: 230 V · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.4 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYIF-J
Inhalt:
Meterware
Abmessungen:
(B x H) 33 mm x 4.4 mm
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Natur
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Produktabmessung, Höhe:
4.4 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
020288
Typ (Hersteller-Typ):
NYIF-J
Nennspannung:
400 V
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Nennspannung U0:
230 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Stegleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: nyif-j 5x2,5, Faber Kabel, 020288, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,54*
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.