Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 74HC541D,653 Logik IC - Puffer, Treiber SO-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1114624-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC541D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Nexperia 74HC541D,653 Logik IC - Puffer, Treiber SO-20

Logik IC - Puffer, Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsstrom (High): 7.8 mA · Ausgangsstrom (Low): 7.8 mA · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bits pro Element: 8 · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): SO-20 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Logiktyp: Puffer/Leitungstreiber,Nicht Invertierend · Montageart: Oberflächenmontage · Serie (Halbleiter): 74HC · Versorgungsspannung max.: 6 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Nexperia
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-20
Logiktyp:
Puffer/Leitungstreiber | Nicht Invertierend
Serie (Halbleiter):
74HC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
NEX
Typ (Hersteller-Typ):
74HC541D,653
Montageart:
Oberflächenmontage
Elementanzahl:
1
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (High):
7.8 mA
Ausgangsstrom (Low):
7.8 mA
Versorgungsspannung max.:
6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Bits pro Element:
8
Produkt-Art:
Logik IC - Puffer, Treiber
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hc logic, 02050003486927, Nexperia, 74HC541D, 653
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 102
1000
100
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,41*
1
€ 6,90*
ab € 0,237*
€ 0,685*
2 Tage
3222
5
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,738*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74HC541ADTG
€ 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.