Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zippy DF-03S-2P-Z Mikroschalter DF-03S-2P-Z 125 V/AC 3 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094398-BP
Hersteller:
     Zippy Technology
Herst.-Nr.:
     DF-03S-2P-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 125 v 3 a
Zippy DF-03S-2P-Z Mikroschalter DF-03S-2P-Z 125 V/AC 3 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Mikroschalter DF

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betätigungsart: Simulierte Rolle · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 5.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.65 mm · Produktabmessung, Länge: 12.7 mm · Schaltspannung: 125 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 3 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.7 x 5.8 x 6.65 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.65 mm
Produktabmessung, Länge:
12.7 mm
Produktabmessung, Breite:
5.8 mm
Marke:
Zippy
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Simulierte Rolle
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
DF-03S-2P-Z
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
125 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, Zippy, DF-03S-2P-Z, Minischalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
Lager 102
325
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.