Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 109331 Ringschrauben M8 DIN 580 Stahl 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-109331-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     109331
EAN/GTIN:
     4053199044924
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
TOOLCRAFT 109331 Ringschrauben M8 DIN 580 Stahl 25 St.

Ringschrauben

DIN580 C 15 Ringschrauben Abmessung: M 8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 580 · Gewinde-Maß: M8 · Material: Stahl

Lieferumfang:
25x Ringschrauben DIN 580.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M8
Ausführung (allgemein):
Ringschrauben DIN 580
DIN-Norm:
DIN 580
Produkt-Art:
Ringschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 74,98*
€ 96,18*
€ 4,00*
ab € 75,19*
€ 97,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,18*
€ 114,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,22*
€ 113,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,31*
€ 108,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,55*
€ 104,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 87,17*
€ 103,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,98*
€ 89,23
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.