Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DPPS-60-15 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 60 V/DC 0 - 15 A 900 W USB programmierbar Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086564-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DPPS-60-15
EAN/GTIN:
     4016138871456
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
VOLTCRAFT DPPS-60-15 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 60 V/DC 0 - 15 A 900 W USB programmierbar Anzahl Ausgänge 1 x

VOLTCRAFT DPPS Labornetzgeräte Serie

Anzahl Ausgänge 1 x
1 - 60 V/DC
0 - 15 A
900 W
Restwelligkeit (Details) < 5 mV
Ausführung (allgemein): Desktop
Getaktet
USB-Schnittstelle

Das leistungsstarke Netzgerät ist primär getaktet und dadurch sehr kompakt. Die Ausgangsspannung kann an der Vorderseite über 4 mm Sicherheitsbuchsen bis 5 A und am rückseitigen Hochstromausgang bis zum maximalen Strom abgegriffen werden.

Ausstattung:
3 frei definierbare Voreinstellungen (Preset) für U und I · Spannung, Strom und Ausgang-Ein/Aus fernsteuerbar · Digitale Doppelfunktions-Einstellregler für Grob- und Feinregelung · Überlastgeschützt · Temperaturgesteuerter Gerätelüfter.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite),4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite) · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 60 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 15 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingänge: Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14 · Gewicht: 3.2 kg · Labornetzgeräte-Besonderheiten: programmierbar · Lastausregelung: < 50 mV · Leistung: 900 W · Netzregelung: < 20 mV · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Restwelligkeit (Details): < 5 mV · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Stecker für Remote-Anschluss · USB-Kabel 1,5 m · Software-CD · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 200 mm x 90 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Ausgangsstrom 1:
0 - 15 A
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Labornetzgeräte-Besonderheiten:
programmierbar
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
DPPS-60-15
Ausführung (allgemein):
Desktop
Ausgangsstrom (max.):
15 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
60 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
1 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
900 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite) | 4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite)
Eingänge:
Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Restwelligkeit (Details):
< 5 mV
Netzregelung:
< 20 mV
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Lastausregelung:
< 50 mV
Ausgangsspannung 1:
1 - 60 V/DC
Gewicht:
3.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 900w, VOLTCRAFT, DPPS-60-15, voltkraft, laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 413,00*
€ 581,55*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 504,50*
€ 581,56*
Frei Haus
ab € 556,52*
€ 636,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,56*
€ 692,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,15*
€ 686,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,18*
€ 658,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,04*
€ 630,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,50*
€ 600,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.