Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP619-I/SL Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1084925-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP619-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Microchip Technology MCP619-I/SL Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-14

Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.08 V/µs · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Beschaltungsanzahl (Details): 4 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 15 nA · Eingangsspannung (Offset): 150 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-14 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 17 mA · Versorgungsspannung einzeln max.: 5.5 V · Versorgungsspannung einzeln min.: 2.3 V · Versorgungsstrom: 19 µA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 190 kHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Beschaltungsanzahl (Details):
4
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-14
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP619-I/SL
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
15 nA
Stromausgang/Kanal:
17 mA
Versorgungsstrom:
19 µA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
190 kHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate:
0.08 V/µs
Versorgungsspannung einzeln max.:
5.5 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
2.3 V
Eingangsspannung (Offset):
150 µV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 02050002244214, Microchip Technology, MCP619-I/SL, 628-3510
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
173
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 2,82*
Lager 102
261
3
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,89*
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,99*
9 Tage
261
12
€ 6,99*
ab € 2,10*
€ 3,03*
5
€ 8,95*
ab € 1,88*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
€ 66,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.