Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec FT1A-C12RA-B FT1A-C12RA-B SPS-Touchpanel mit integrierter Steuerung 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082962-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     FT1A-C12RA-B
EAN/GTIN:
     4016138868876
Suchbegriffe:
Idec
FT1A-C12RA-B
Speicherprogrammierbare Steuerung
SPS
Idec FT1A-C12RA-B FT1A-C12RA-B SPS-Touchpanel mit integrierter Steuerung 24 V/DC

SmartAXIS Touch Display

Sparen Sie Platz, Kabel und Zeit
LED-Hintergrundbeleuchtung mit Dimmersteuerung
Hintergrundbeleuchtet in Rosa, Rot oder Weiß

Touch ist ein fortschrittliches 3,8-Zoll-Display mit integrierten Steuer- und Überwachungsfunktionen. Eine helle LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine lebendige Darstellung. Verarbeitungszeit der Grundanweisungen 1850 μs/1000 Schritte. Schnelle Verarbeitungszeit durch integrierte Steuerfunktion. Integrierte Datenaufzeichnung mittels USB-Speicher. Programme lassen sich auch leicht ändern. Ausgänge mit max. 10 A ermöglichen den direkten Betrieb von Magnetventilen. Keine zusätzliche Schaltung erforderlich, um ein Relais anzuschließen. Das bedeutet weniger Verkabelung. Ein großer Speicher ermöglicht stressfreies Programmieren von einfach zu erkennenden Bildschirmfenstern. Stressfreies Programmieren mit großem Speicher. Hochauflösender 65.536-Farben-TFT-LCD. Hellster LCD-Bildschirm in seiner Klasse. Kompakter Bildschirm mit unvergleichlicher Auflösung. Überprüfen Sie den Zustand des Systems einfach mit dem super-hellen Display mit rosa, roter oder weißer Hintergrundbeleuchtung. Bietet die gleiche Helligkeit wie die Farb-LCD-Modelle. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann gemäß den Umgebungsbedingungen (Tag/Nacht) eingestellt werden, um Energie zu sparen. Ein Adapter für die rückseitige Montage von Touch. Wählen Sie die am besten geeignete Befestigungsmethode für die Montage des Geräts.

Ausstattung:
Schnelle Verarbeitungs Geschwindigkeit · USB-Flash-Laufwerk · Hochgeschwindigkeitszähler · Speicherfunktion · 32-stufige Helligkeitseinstellung · Rückseiten-Adapter.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 8 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4 · Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Ausführung (allgemein): Dunkelgrau / Farb-TFT · Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Ja · Echtzeituhr: Ja · Montageart (Details): Schalttafeleinbau · Programm-Speicher: 48 kB + config. mémoire 5 MB · Schnittstellen (Bauelemente): USB,RS-232,RS-422,RS-485,Ethernet · Schutzart: IP66 (Front),IP20 (Rückseite)

Weitere Informationen:
Display:
Ja
Marke:
Idec
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
4
Anzahl Relais Ausgänge max.:
4
Schutzart:
IP66 (Front) | IP20 (Rückseite)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | RS-232 | RS-422 | RS-485 | Ethernet
Herst.-Teilenr.:
FT1A-C12RA-B
Typ (Hersteller-Typ):
FT1A-C12RA-B
Ausführung (allgemein):
Dunkelgrau / Farb-TFT
Betriebsspannung:
24 V/DC
Programm-Speicher:
48 kB + config. mémoire 5 MB
Montageart (Details):
Schalttafeleinbau
Echtzeituhr:
Ja
Produkt-Art:
SPS-Touchpanel mit integrierter Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,83*
€ 436,40*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 375,83*
€ 436,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 455,15*
€ 583,32*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 597,68*
€ 687,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,41*
€ 519,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,91*
€ 511,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,13*
€ 477,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,11*
€ 466,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.