Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072074 Niedervolt-Verlängerungskabel Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5 mm 2.1 mm 5.5 mm 2.1 mm 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082736-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072074
EAN/GTIN:
     4011376104533
Suchbegriffe:
DC-Hohlstecker Verlängerung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
BKL Electronic 072074 Niedervolt-Verlängerungskabel Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5 mm 2.1 mm 5.5 mm 2.1 mm 3.00 m 1 St.

DC-Verlängerungskabel

Niedervolt-Stecker
Niedervolt-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Niedervolt-Buchse · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Innen-Durchmesser: 2.1 mm · Kabellänge: 3.00 m · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 10 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Stift-Ø: 2.1 mm · Öffnungs-Ø: 5.5 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Niedervolt-Buchse
Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
2.1 mm
Öffnungs-Ø:
5.5 mm
Herst.-Teilenr.:
072074
Typ (Hersteller-Typ):
072074
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.1 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Verlängerungskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder stecker, 4011376104533, BKL Electronic, 072074, Niedervoltstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 8,30*
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,42*
Lager 102
126
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,51*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.