Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LVC1G08DBVR Logik IC - Gate AND-Gate 74LVC SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1074511-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G08DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Texas Instruments SN74LVC1G08DBVR Logik IC - Gate AND-Gate 74LVC SOT-23-5

Logik IC - Gate

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangsstrom (High): 32 mA · Ausgangsstrom (Low): 32 mA · Beschaltungsanzahl (Details): 1 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gatterlaufzeit (max.): 4 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-5 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logikpegel High (max.): 2 V · Logikpegel High (min.): 1.7 V · Logikpegel Low (max.): 0.8 V · Logikpegel Low (min.): 0.7 V · Logiktyp: AND-Gate · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 10 µA · Serie (Logik ICs): 74LVC · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 1.65 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Beschaltungsanzahl (Details):
1
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-5
Logiktyp:
AND-Gate
Serie (Logik ICs):
74LVC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
SN74LVC1G08DBVR
Montageart:
Oberflächenmontage
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
4 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
5 V
Logikpegel High (max.):
2 V
Logikpegel High (min.):
1.7 V
Logikpegel Low (max.):
0.8 V
Logikpegel Low (min.):
0.7 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (High):
32 mA
Ausgangsstrom (Low):
32 mA
Ruhestrom (max.):
10 µA
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
1.65 V
Anzahl Eingänge:
2 x
Produkt-Art:
Logik IC - Gate
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, ti lvc logic, 74lvc, 02050002214347, Texas Instruments, SN74LVC1G08DBVR, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0317*
€ 0,0434*
100
€ 4,00*
ab € 0,0522*
€ 0,0757*
Lager 102
2330
30
Frei Haus
ab € 0,0522*
€ 0,084*
1
€ 6,90*
ab € 0,0368*
€ 0,136*
2 Tage
389
5
€ 14,99*
ab € 0,0411*
€ 0,6015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,084*
€ 0,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0774*
€ 0,0921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0757*
€ 0,0901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0728*
€ 0,0866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,0815
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,0621
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7SZ08M5X
€ 0,4555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.