Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1068929 Spannstifte (Ø x L) 4 mm x 18 mm Edelstahl 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1068929-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1068929
EAN/GTIN:
     4053199458981
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
TOOLCRAFT 1068929 Spannstifte (Ø x L) 4 mm x 18 mm Edelstahl 50 St.

Spannstifte

Ausstattung:
ISO 8752 1.4310 Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung Abmessung: 4 x 18

Technische Daten:
ISO-Norm: ISO 8752 · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 18 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
ISO-Norm:
ISO 8752
Produkt-Art:
Spannstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,92*
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.