Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-102232-BP Herst.-Nr.: 0554 0568 EAN/GTIN: 4029547001543 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Thermopapier für testo-Drucker
Dokumentenecht
Das Thermopapier ist als Verbrauchsmaterial nachrüstbar. Die Papierrolle lässt sich im Drucker einfach ersetzen. Das Papier ermöglicht die langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren.
Ausstattung: Abm. Thermopapier-Rolle: 58 mm (2,28”) breit, 36 mm (1,42”) Durchmesser· Papierlänge/Rolle: 12 m.
Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Passend für Marke: testo
Lieferumfang: 6 Rollen.
Weitere Informationen: | | Marke: | testo | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | testo | Typ (Hersteller-Typ): | 0554 0568 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Datenlogger, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Protokolldruckerpapier, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, hygrometer testo, hygrometer, thermo bondrucker, 4029547001543, testo, 0554 0568, 777-0447 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,98* | € 33,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,21* | € 33,99* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,34* | € 34,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,54* | € 34,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,66* | € 39,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Pakete (ab € 4,61* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|