Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT KK-23045P Tip D Lötspitze Meißelform Spitzen-Größe 5.6 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1013234-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1013234
EAN/GTIN:
     4016138861891
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
toolcraft lötspitze meißelform
TOOLCRAFT KK-23045P Tip D Lötspitze Meißelform Spitzen-Größe 5.6 mm Inhalt 1 St.

Ersatzlötspitze

Passend für Lötkolben Switcher 23 / 45 W.

Technische Daten:
Passend für (Details): Lötkolben Switcher 23 / 45 W · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Spitzen-Größe: 5.6 mm · Spitzenform (Details): Meißelform

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
5.6 mm
Passend für (Details):
Lötkolben Switcher 23 / 45 W
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Typ (Hersteller-Typ):
KK-23045P Tip D
Spitzen-Größe:
5.6 mm
Spitzenform (Details):
Meißelform
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze meißelform, ersatzlötspitze toolcraft, TOOLCRAFT, 1013234, KK-23045P Tip D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
140
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,55*
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 8,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.