Mit einer Waschkapazität von bis zu 10 kg passt deine komplette Wäsche problemlos in die Frontlader Waschmaschine MF200W100WB-14A aus der Lunar-Serie. Ganz schön großzügig! Und das Beste daran - si...
Mit einer Waschkapazität von bis zu 9 kg passt deine komplette Wäsche problemlos in die Frontlader Waschmaschine MF200W90WB-14A aus der Lunar-Serie. Ganz schön großzügig! Und das Beste daran - sie ...
Camping Waschmaschine Fay 230V/140W, für 1,8 kg,Camping Waschmaschine Fay 230V/140W, für 1,8 kg,Die leichte und praktische Camping Waschmaschine für unterwegs. Geeignet für 1,8kg Trockenwäsche. Was...
Zählerabgangs-Kit f.Waschautomat GW96080Zaehlerabgangs- Kit zur Montage im oberen Anschlussraum von doppelsstoeckigen Zahleranlagen mit 2 reihigen Verteilern. Das komplette Set zum Anschluss eines ...
In der Waschmaschine Hisense WFQA8014EVJM können bis zu 8 kg Wäsche in einem Waschgang gewaschen werden. Die umfangreichen Wasch- und Zusatzprogramme schrecken vor kaum einem Fleck oder einer Versc...
INVERTER POWERDRIVE MOTOR Hocheffizient und leistungsstark Der kraftvolle, bürstenlose Inverter PowerDrive Motor mit Geschwindigkeitsregulierung ist erheblich leiser im Betrieb, verbraucht weniger ...
Die leise, robuste Kraftquelle deiner Waschmaschine. Der Eco Silence Drive™ ist ein besonders leiser, effizienter und langlebiger Antrieb. Hygienisch waschen, schon ab 40°C. Das Waschprogramm hält ...
Intelligent Energie sparen Überwache und reduziere den Energieverbrauch deiner Waschmaschine. Mit Hilfe des AI Energy Mode* kannst du deinen Stromverbrauch in der SmartThings App ganz einfach überp...
Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 906 DP D SSTProfessional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 6,0 kg in 49 min.
Vergessene Wäsche jederzeit schnell & bequem nachlegen Entspannt Wäsche waschen mit AddWashTM. Du hast die Waschmaschine gerade gestartet und schon findest du noch ein vergessenes Wäschestück Oder ...