Mit dem doppelseitigen Universal-Klebeband tesa® 64620 können Sie Teppiche mit glatter oder faseriger Rückseite sicher und fachgerecht befestigen. Das Verlegeband, das aus einem weißen PP-Träger un...
Das extra stark klebende tesa Verlegeband ist für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet. Gut einsetzbar bei extremer Belastung. Ideal für stark beanspruchte Untergründe wie z.B. überdachte ...
Das doppelseitige Klebeband ist vielseitig einsetzbar im Werbemittel- und Dekorationsbereich z.B. als Montagehilfe, zum Befestigen oder Endlosmachen verschiedener Werkstoffe wie Kunststoff, Metall,...
Das besondere gewebeverstärkte tesa® Verlegeband ist auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände. - Für alle Teppich- und PVC- Bodenbeläge geeignet - Auf viele...
beidseitig klebend · mit reißfestem Zellwollgewebe · für die Verlegung von Teppichböden · für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz · nicht geeignet für Kunststeinböden oder MarmorWeitere...
Das extra stark klebende tesa® Verlegeband ist für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet. Gut einsetzbar bei extremer Belastung. Ideal für stark beanspruchte Untergründe wie z.B. überdachte...
NOPI FI 5617: Universell einsetzbares, doppelseitig klebendes PP-Verlegeband. Für Teppichböden mit glatten Rücken, zum universellen Fixieren, Dekorieren und Basteln. Haftet auf allen festen und har...
Das tesa® doppelseitige Klebeband universal ist für eine grosse Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar. - Sicherer und permanenter Halt - Multifunktional einsetzbar beim Verlegen ...
Klebeband, Gewebe-Teppichband, Kip 342, 25 m lang, 50 mm breit EINSATZGEBIET Für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen und Teppichfliesen. hohe Klebkraft und Reißfestigkeit verhinder...
Klebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389, 25 m lang, 50 mm breitKlebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389 EINSATZGEBIET Besonders geeignet für den Messebau und die temporäre Verklebung. hohe Klebkra...
Produktbeschreibung: Folienträger wieder abziehbar Teppichverlegeband Trägermaterial: Polyethylen/Folie Kleber: Synthetik Klebekraft auf Stahl: 6 N / 25 mm Hitzebeständigkeit: 60° C
Teppichverlegeband, Breite 50 mm Länge 25 m, beidseitig klebend Das Klebeband besteht aus einem reißfesten Zellwollgewebe, beidseitig beschichtet mit einem gut alterungsbeständigen Haftklebstoff un...
beidseitig stark klebendes Teppichband mit Folienträger, Verklebung von Teppichen & PVC-Böden in Profi-Qualität PROFI QUALITÄT - Doppelseitiges Klebeband aus PE-Folie und Hot Melt Kleber zur Teppic...
Doppelseitiges Klebeband, 50 mm breit x 25 lfm, Stärke 200µ beidseitig beschichtetes Baumwoll-Zellgewebeband zum Fixieren von Metall-, Holz- und Glasflächen besonders geeignet zum Verlegen von Tepp...
tesa EXTRA STRONG 51960-00001-11 Verlegeband tesa® Professional Transluzent (L x B) 25 m x 50 mm 1 St. tesafix® 51960 Profi - Extra starkes Verlegeband für das fachgerechte Fixieren von Bodenbeläge...
Doppelseitiges Klebeband, VE 6 Rollen, Bandbreite 50 mm. Leicht und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, extrem reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Ideal als Teppichverlegeband. Doppelseit...
Beidseitig beschichtetes Baumwoll-Zellgewebe - zum Fixieren von Metall-, Holz- und Glasflächen Besonders geeignet zum Verlegen von Teppichböden, Filzunterlagen
gewebeverstärktes Verlegeband · auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände · Weitere technische Eigenschaften Trägerart: Gewebe · Modell: 55735
Zum Verbinden und Fixieren verschiedenster Materialien ist dieses doppelseitige PP Klebeband bestens geeignet. Es zeichnet sich durch eine gute Dauerhaftung und Reißfestigkeit aus. Außerdem ist das...
extra stark klebendes Verlegeband · für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet · gut einsetzbar bei extremer Belastung · ideal für stark beanspruchte Untergründe, wie z.B. überdachte Außenbe...
Teppichverlegeband aus Baumwollgewebe Breite 50 mm Länge 25 m/Rolle mit weissem Synthesekautschukkleber Hitzebeständig -10 bis +60 °C geeignet zur Verlegung von Teppichboden, Filzunterlagen und and...
tesafix 4934 mit Gewebeträger - Doppelseitiges Klebeband • U. a. geeignet für Teppichbodenverklebung • Hohe Anfangsklebkraft (Tack) • Alterungsbeständigkeit: mittel • Temperaturbeständigkeit: +60 °...
Teppichverlegeband aus Folie Breite 50 mm Länge 25 m/Rolle mit weissem Synthesekautschukkleber Hitzebeständig -10 bis +60 °C geeignet zur Verlegung von Teppichboden, Filzunterlagen und andere Anwen...
Teppichverlegeband aus Folie mit weichmacherfrei Breite 50 mm Länge 25 m/Rolle mit weissem Synthesekautschukkleber Hitzebeständig -10 bis +60 °C geeignet zur Verlegung von Teppichboden, Filzunterla...
Das doppelseitige Messeklebeband von RAJA besitzt einen wiederablösbaren Klebefilm auf der Innenseite und einen permanenten Kleber auf der Außenseite. Das Messeklebeband ist überall dort einsetzbar...
Teppichverlegeband für Messen Breite 50 mm Länge 25 m/Rolle eine Seite stark und eine Seite schwach klebend mit weissem Synthesekautschukkleber Hitzebeständig -10 bis +60 °C geeignet zur Verlegung ...