Verbandset gemäß DIN 13157:2021. Passend für FIRST AID BOX L. • 65-teiliges Verbandset gemäß DIN 13157 (für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetr...
Der weiße First Aid Only Verbandkasten C eignet sich daher für Betriebe und Baustellen gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien. Die Inhalte entsprechen somit den darin vorgeschriebenen Verbandstoffen und ...
Dieses praktisches Set kann man stets bei sich haben, es paßt noch in jede Hosentasche. Inhalt: Pflaster und Verbandmaterial für die kleinen Blessuren wie aluderm® Verbandpäckchen, aluderm® Kompres...
Verbandskasten aus Stahlblech, mit Füllung nach DIN 13157, passend für Erste-Hilfe-Schrank, weiß Füllung gemäß DIN 13157 aus Stahlblech, weiß lackiert mit Profildichtung, Spannverschluss und abgeru...
Stahlblech, mit Gummidichtung Die Einzelbestandteile entnehmen Sie bitte dem Datenblatt! Dieses finden Sie unterhalb des Artikels im Downloadbereich. Erste Hilfe Richtlinien: Verwaltungs-/Handelsbe...
VERBANDKASTEN, Erste-Hilfe Norm: DIN 13157 ideal für Betriebe unter 50 Mitarbeiter (Verwaltung und Handel), kleinere Baustellen bei größeren Betrieben sind mehrere Koffer notwendig Koffer und Wandh...
Ergänzt den Kfz.-Verbandkasten für den Straßentransport gefährlicher Güter. Inhalt: - Schutzbrille-Vollsicht EN 166 - Handschuhe Neopren 30 cm Paar - oculav NIT® Augenspülung 250 ml Sterillösung - ...
8000 Verbandkasten Pkw (L x B x H) 26 x 17 x 8 cm DIN 13164 02-2022 KFZ-Verbandkasten DIN 13164 2022-02 Inhalt nach DIN 13 164 gefüllt mit 1 Heftpflaster DIN 13019 - A 5 m x 2,5 cm, 1 Fertigpflaste...
Verbandskasten nach DIN 13169, HxBxT 455 x 400 x 110 mm | VK2812 Verbandskasten aus robustem Stahlblech ausgestattet nach DIN 13169 HxBxT 455 x 400 x 110 mm Anzahl Böden: 2 Anzahl Türen: 1 mit Sich...
cartrend KFZ-Verbandkasten Classic, blau im praktischen PVC-Koffer, passt in viele Fahrzeug- halterungen, Inhalt nach DIN 13164 und der StVZO, entspricht der Neufassung ab 2022, steril verpackt, Ma...
LEINA Erste-Hilfe Verbandkästen Nachfüllpackung ÖNORM Z 1020 für Type II Passend zu Erste Hilfe Koffer SAN Typ II. ÖNORM Z 1020 in Faltschachtel. Steril verpacktes Verbandsmaterial ist 5 Jahre halt...
Mit Spezialfüllung Schule für Grundschüler ab 6 Jahren. - Verbandkasten aus hochschlagzähem Kunststoff in orange - Maße: 260 × 160 × 80 mm - Deckel mit Scharnier und Verschlusslaschen - Siebdruckbe...
Die orangen Söhngen® Verbandkästen KIEL sind umfangreich nach DIN 13157 für die Erste-Hilfe-Leistung in kleinen bis mittelgroßen Betrieben bestückt. Die 26 x 16 x 8 cm großen Kästen aus stabilem AB...