Verbandkasten KIEL - Kunststoff. 260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe orange, Siebdruckbeschriftung. Innen mehr Übersicht durch Ext...
Verbandskasten nach DIN 13157, HxBxT 200 x 280 x 115 mm | VK2804 Verbandskasten ausgestattet nach DIN 13157 HxBxT 200 x 280 x 115 mm Schlag- und bruchfest aus ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und G...
Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 2 ...
Verbandkasten KIEL - Kunststoff. 260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe weiß, Siebdruckbeschriftung. Innen mehr Übersicht durch Extra...
K.57 Verbandkasten Compact, Füllung DIN 13157:2021, leuchtorange K.57 Verbandkasten Compact, Füllung gemäß DIN 13157:2021, handliches und praktischesFormat, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Far...
Eigenschaften: Material: ABS-Kunststoff Maße: 170 x 260 x 82 mm (H x B x T) Grundfarbe: grün, Aufdruckfarbe: weiß Gewicht: ca. 0,85 kg inkl. Wandhalterung Verbandskasten ist schlagfest und staubdic...
Verbandset gemäß DIN 13157:2021. Passend für FIRST AID BOX L. • 65-teiliges Verbandset gemäß DIN 13157 (für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetr...
Der Verbandkasten REGULAR DETECT ist ideal für die Lebensmittelindustrie. Der Kasten ist speziell mit detektierbaren, blauen Pflastern befüllt, die von einer Detektormaschine aufgespürt werden könn...
Verbandskasten aus Stahlblech, mit Füllung nach DIN 13157, passend für Erste-Hilfe-Schrank, weiß Füllung gemäß DIN 13157 aus Stahlblech, weiß lackiert mit Profildichtung, Spannverschluss und abgeru...
Die orangen Söhngen® Verbandkästen KIEL sind umfangreich nach DIN 13157 für die Erste-Hilfe-Leistung in kleinen bis mittelgroßen Betrieben bestückt. Die 26 x 16 x 8 cm großen Kästen aus stabilem AB...