Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Verlängerungskabelkabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die profession...
Hochwertige USB 2.0 Verlängerung - Anschluss 1: USB A male - Anschluss 2: USB A female - Übertragung von Daten - Max. Übertragungsrate: 480 Mbps - Geschirmt - Genormt nach UL-2725 - Kabelstärke: AWG 3
Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung. - Haube: vergossen. - Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie. - Kabel Aufbau: AWG28/ AWG24. - Adern Materi...
High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhin...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...
• Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung, FERRIT • Haube: vergossen • Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie • Kabelaufbau: AWG28/AWG24 • Adern Ma...
Dieses aktive USB Kabel von Delock dient der Verlängerung einer USB Verbindung um 5 m. Das Kabel verfügt über eine zusätzliche DC Strombuchse, an die ein optionales Netzteil angeschlossen werden ka...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Grau Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Buchse auf freies Ende Elektronische Kenn...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Verlängerungskabel (Farbe: Grau) aus dem Cable-Line-Konzept sind die p...