Kabel USB A Stecker zu USB A Buchse. - Zum verlängern von USB Kabeln. - Lochabstand (Von Mitte zu Mitte): 4,2 cm. Spezial USB-Verlängerung mit Montagehalterung für die USB-Buchse. Besonders geeigne...
Die PCI Express Riser Karte von Delock kann in einen beliebigen PCI Express x1 Steckplatz auf dem Mainboard eingesteckt werden. Der x16 PCI Express Slot kann dann an einer anderen Position im Gehäu...
Die PCI Express Riser Karte von Delock kann in einen beliebigen PCI Express x1 Steckplatz auf dem Mainboard eingesteckt werden. Der x16 PCI Express Slot kann dann an einer anderen Position im Gehäu...
Dieses USB Kabel von Delock dient zur Verlängerung Ihres USB Ports. Es lässt sich aufgrund des Spiralkabels einfach verstauen und nimmt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln, weniger Platz ein.
Kabel USB A Stecker zu USB A Buchse. Zum verlängern von USB Kabeln. Lochabstand (Von Mitte zu Mitte): 4,2 cm Spezial USB-Verlängerung mit Montagehalterung für die USB-Buchse. Besonders geeignet z.B...
USB2.0-Verlängerung 0,6m,sw VC518/0,6USB-Stecker Typ A + USB-Kupplung Typ A, für den Einsatz bei schlecht erreichbaren USB-Anschlüssen an Flachbildschirmen, Farbe: Schwarz
USB2.0-Verlängerung 0,6m,sw VC518/0,6LoseUSB-Stecker Typ A + USB-Kupplung Typ A, für den Einsatz bei schlecht erreichbaren USB-Anschlüssen an Flachbildschirmen, Farbe: Schwarz
Kabel, Typ=RND 765-00060, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=600 mm, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...