Dieses USB Kabel von Delock können Sie an einen aktiven USB Port anschließen und dient zur Verlängerung der USB Schnittstelle um 20 m. Durch Anstecken einer weiteren 20 m Verlängerung lässt sich da...
Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 10 m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Stabile Signalübertragung dank...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 20m" von LogiLink Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 K...
Schluss mit Entfernungsbeschänkungen beim Anschluss von USB-Geräten Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder beli...
Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 15 m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Stabile Signalübertragung dank...
Zur Verlängerung von USB-Anschlüssen bei z.B. PC, Fernseher, Beamer, Kartenlesegeräte und vieles mehr. Schirmung aus Alufolie und Schirmgeflecht zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 20 m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Stabile Signalübertragung dank...
Wenn die Leistung nicht ausreicht, um Ihr USB-Gerät mit dem Verlängerungskabel zu nutzen, können Sie mit einem als optionales Zubehör verfügbaren USB-auf-DC-3,5 mm-Ladekabels die nötige zusätzliche...
Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 20m! Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel um 20 Meter Für Hubs, USB Sticks...
USB 2.0 Repeater-Kabel, 20 m Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! USB-A- Stecker -> USB-A-B...
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 20m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 20m zu ve...
LogiLink USB 3.2 Aktives Verlängerungskabel, 20,0 m USB-A Stecker auf USB-A Kupplung, Erweiterung auf bis zu 40 Meter, max. Übertragungsrate: 5 GBit/Sek. doppelt ge- schirmt, Farbe: schwarz/blau (U...
Ein USB 3.0 Kabel sollte nicht länger als 3 maximal 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden. Falls Sie nun doch ein längeres USB-...
USB-Version: USB 2.0 Kabellänge - Imperial: 65 ft Kabellänge - Metrisch: 20 m Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type A Receptacle SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Produktpalette: - Elekt...
Das Aktive USB 3.0 Kabel ermöglicht die Verlängerung des USB Signals um 20m. USB 3.0 kompatibel aktives USB 3.0 Kabel mit integrierter Elektronik für optimale Signalübertragung Datentransferrate bi...