Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte mit...
Dieses USB 3.0 Kabel dient zur Verlängerung Ihrer Verbindung beim Anschluss eines USB 3.0 Gerätes an einen PC oder ein Notebook. Mit Hilfe der Aufrollfunktion können Sie das Kabel in eine gewünscht...
Das USB 3.2 Gen. 2 Anschlusskabel von Good Connections® verbindet ihre USB-A Geräte, beispielsweise eine externe HDD oder einen Hub mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise i...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker Elektronische...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 3.0 Mantelfarbe: Blau Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker Elektronische Ke...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Mit diesem USB-Anschlusskabel verbinden Sie u.a. externe USB-Festplatten mit USB 3.0 A-Anschluss mit Ihrem PC oder Notebook. SuperSpeed USB 3.0 Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und ver...
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, ...