Akyga® AK-USB-24 ist ein 0,5 m langes Kabel mit einem USB-Typ-A-Stecker und einem USB-Typ-C-Stecker. Das Kabel wird für die Stromversorgung und Datenübertragung zwischen Geräten im USB 3.1-Standard...
Das nevox USB Type C Kabel ist USB-IF zertifiziert und geprüft. Durch den 56KΩ (TYPE C Standart) Pull-Up-Widerstand werden ihre Geräte zuverlässig geschützt, eine sichere Aufladung oder Datenübertr...
Schließen Sie ein USB-Typ-C-Gerät an Ihren Laptop oder PC an, und reduzieren Sie Kabelsalat Mit diesem USB-zu-USB-C-Kabel können Sie Ihre USB 3.1-, USB Typ-C-Geräte (wie externe Festplatten) oder m...
Professionelle USB 3.1 Typ A Stecker an C Stecker Kabel mit 5A Power Delivery-Funktion für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen - Unterstützt Datenraten von bis zu 10Gbit/s - Robuste...
Professionelle USB 3.1 Typ A Stecker an C Stecker Kabel mit 5A Power Delivery-Funktion für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen - Unterstützt Datenraten von bis zu 10Gbit/s - Robuste...
2er Pack EFB USB2.0 Anschlusskabel Typ A Stecker auf Typ C Stecker Premium Schwarz 0,5m EFB-Elektronik Premium - USB-Kabel - USB (S) bis USB-C (S) - USB 2.0 - 50 cm - Schwarz
Mit dem Equip USB-A zu USB-C Kabel können Sie nicht nur Ihr USB-C-Gerät aufladen sondern auch Fotos, Musik und Daten mit Ihrem vorhandenen PC oder Laptop synchronisieren. Erleben Sie übertragungsra...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USBC™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden...