Blitzschnelle Gigabit-Geschwindigkeiten, ohne dass eine neue Netzwerkkarte installiert werden muss. USB-Bandbreite: 4,6 Gbit/s USB-Standard: USB 3.1 Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: ...
- schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwert...
Verbindet Ihr USB-Gerät mit einem kabelgebundenen Ethernet-Netzwerk, ohne dass eine Internetkarte installiert sein muss Mit diesem USB-zu-Ethernet-Adapter können Sie Ihren Computer, Laptop, Tablet ...
Der UEH4102 4-Port USB 2.0 Extender over LAN verfügt über die patentierte ExtremeUSB® Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, die standardmäßige Kabellänge von 5 Metern für USB-Peripheriegerät...
Der kompakte Super-Speed ALL-NC-2.5G-USBC/A-Adapter bietet eine nahtlose Umwandlung des USB-C 3.1 Gen 1-Ports in einen leistungsstarken Gigabit Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps-Port. Neben einer beei...
Eine Kombination von passivem USB HUB mit Gigabit Ethernet Adapter für einen einfachen und schnellen Anschluß Ihrer USB-Geräte an ein Notebook, Tablet, PC, und für eine Verbindung mit einem Hochges...
USB Extender, USB 2.0 4 Port Hub Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten Produktvorteile: Erweitert 4x USB Anschlusskabel auf bis zu 50 m...
Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzuMit dem USB 3.0-auf-Gigabit-Ethernet-Adapter USB31000SW fügen Sie einem USB-fähigen Computers...
Mit diesem Konverter können Sie Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook oder PC mit USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Typ C Schnittstelle ganz einfach an ein Gigabit Ethernet Netzwerk anschließen. Unterstützt USB 3.1 /...
Rüsten Sie die ultraschnelle USB 3.0-Verbindung Ihres Notebooks mit dem HP USB 3.0-zu-Giga-LAN-Adapter zu einer schnellen 10/100/1000 Ethernetverbindung auf.
Der USB 3.0-auf-Gigabit-Ethernet-Adapter verbindet Sie mit einem kabelgebundenen 10/100/1000 Mbit/s-Netzwerk Dieser NIC-Netzwerkadapter für USB 3.0-auf-Gigabit-Ethernet verbindet einen Computer, La...
Der LevelOne USB-0401 Gigabit USB Netzwerkadapter, die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops und gleichzeitig. Die ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über ...
Mit der EX-1321 können Sie Notebook, Desktop Rechner oder Server im 19-Zoll Rack über den USB 3.0 oder 2.0 Ausgang in ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk einbinden. Die EX-1321 kann gleichzeitig zu e...