Verbinden Sie sich über den USB-C Port Ihres Laptops mit einem GbE Netzwerk und laden Sie gleichzeitig Ihren Laptop aufJetzt können Sie Ihrem USB-C-fähigen Laptop, Tablet oder Destop-Computer eine ...
USB-C Netzwerkadapter | 10/100/1000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3 kompatibel | RJ45Fügen Sie Ihrem Computer mit einem USB-C-zu-Gigabit-Ethernet-Adapter sofort eine Gigabit-Ethernet-Verbindung hinzu, inde...
Der USB-C™ Adapter von Delock bietet 2 Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps. Jeder Port ist unabhängig von dem anderen konfigurierbar, so lässt sich ein PC gleichzeiti...
Mit diesem Konverter schliessen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB 3.0 Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk an.Unterstützt USB 3.0, kompatibel zu USB 2.0 und 1.1Einfache Installation ...
Die externe Netzwerkkarte AXAGON ADE-TR wandelt den USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Port einfach in einen Gigabit Ethernet Port um. Sie ist kompatibel mit 10/100/1000 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeiten. ...
USB LAN Adapter | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbit/s | Mac | Windows® | LinuxFügen Sie Ihrem Laptop über einen verfügbaren USB-C-Anschluss einen 2,5-GbE-Netzwerkzugriff hinzu. Dieser USB-3.0-Type-C-auf-Giga...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten Moderne Dienste und neue Technologien er...
Spezifikationen: 1 x USB3.0 - Stecker auf 1 x RJ45 - Buchse Kabellänge: 109mm Kompatibel zu USB 2.0/3.0 Geeignet für 10/100/1000 Mbps Plug and Play Kunststoffgehäuse Stromversorgung über USB, kein ...
Der Gigabit USB Netzwerkadapter, die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN verfügen, ab...
Mit der EX-1321 können Sie Notebook, Desktop Rechner oder Server im 19-Zoll Rack über den USB 3.0 oder 2.0 Ausgang in ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk einbinden. Die EX-1321 kann gleichzeitig zu e...