USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. ex...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperforma...
Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker. - USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel. - Übertragungsrate: 480 Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0,...
Entwicklung Durch permanente Marktbeobachtung entwickeln wir immer wieder neue Ideen für neue Produkte. Produktion In verschiedenen Fertigungsstätten werden unsere Ideen dann zu Produkten umgesetzt...
Das Synergy21 USB-C Kabelist ein aktivesKabel, welcheseinen Chip besitzt. Dies ist ein Sicherheits- u. Leistungsmerkmalum die höchstmögliche Leistungzur Verfügung zu stellen, welche für dieses Kabe...
Dieses USB Daten- und Ladekabel von Delock dient dem Anschluss von einem iPhone™, iPad™ oder iPod™ an einen Computer oder ein Notebook mit USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Buchse, z. B. an ein MacBo...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel (Farbe: Grau) aus dem Cable-Line-Konzept si...
EGB USB-Verbindungskabel Stecker A auf B 5m zur Datenübertragung, zur Synchronisation und zum Laden des jeweiligen Gerätes Stecker A und Stecker B 5,0m grau
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Grau Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische K...