Joyroom Starry Series SA32-AL3 3A USB-A/ Lightning -Kabel 1 m – weiß Erleben Sie zuverlässiges Laden und schnelle Datenübertragung mit dem Joyroom Starry Series SA32-AL3-Kabel. Dieses elegante Kabe...
PureInstall PI6000 SuperSpeed USB 10Gbps (v3.2 Gen 1x2) USB-C Kabel mit E-Marker Das PI6000-015 aus der PureInstall Serie von PureLink ist ein 1,50 Meter langes, passives Premium USB-C Kabel, das z...
Das EX-1303 USB 1.1 zu Seriell RS-422/485 Kabel, stellt einen Seriellen RS-422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen RS-422/48...
USB Typ-C Adapter Kabel | HDR10 | Ultra HD | Thunderbolt3 Host-kompatibel Mit diesem USB-C auf HDMI-Kabel können Sie Ihren USB Typ-C Laptop (mit DP-Alt-Modus-Unterstützung) oder Ihr Thunderbold 3 a...
Mithilfe dieses USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)-Kabels, auch als USB 3.0-Kabel bekannt, können Sie USB-A-Geräte nach Bedarf am Arbeitsplatz anschließen. Dank einer Verbindungsentfernung von bis zu 3 Meter...
Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre hochwertigen Komponenten aus. Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem ...
Länge = 1m Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C™ Geräte, wie beispielsweise ihr MacBook, Ultrabook oder Notebook, mit Geräten die über eine USB Micro B Buchse verfügen, wie be...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
USB 2.0 Anschlusskabel USB Typ C Stecker an USB A Stecker Zum Anschluss z. B. von Mobilgeräten, USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchse Für D...
Andres Industries Shell Zubehör USB-C Waterproof Connector Kabel 1m Das wasserdichte Shell Charging Connector USB-C Kabel (298510) kann ohne Verwendung von Werkzeug an aiShell und GoShell Schutzgeh...
Joyroom Starry Series SA32-CL3 30W USB-C/ Lightning -Kabel 1m - Weiß Entdecken Sie eine neue Dimension des schnellen Ladens und der zuverlässigen Datenübertragung mit dem Joyroom Starry Series SA32...
PureInstall PI6000 SuperSpeed USB 10Gbps (v3.2 Gen 1x2) USB-C Kabel mit E-Marker Das PI6000-020 aus der PureInstall Serie von PureLink ist ein 2,00 Meter langes, passives Premium USB-C Kabel, das z...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel mit A-Stecker stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 3.2 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Typ-C-Stecker Elektronische...