Das ausziehbare SCHWAIGER® USB Anschlusskabel ist zur Verbindung für Geräte mit USB A-Buchse und USB Micro B-Buchse z.B. Digitalkamera, Camcorder, Mobiltelefon, Tablet oder Kopfhörer konzipiert. Da...
Micro USB Sync & Ladekabel, drehbar USB 2.0 A Stecker > USB Micro B Stecker Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Kamera oder einer Powerbank konzi...
USB2.0 Kabel für digitale Bildverarbeitung 2m Stecker A - Stecker B Mini (4-polig) Kabel UL2725, 2 x AWG 28, 2 x AWG 28 doppelt geschirmt USB 1.1 und 2.0 kompatibel
Ugreen -Kabel USB 2.0-Kabel (männlich) - USB 2.0 (männlich) 0,5 m Mit diesem Kabel können Sie Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s übertragen. Es ist in USB 2.0 -Technologie hergestell...
Micro USB Sync & Ladekabel "Chamäleon" USB 2.0 A Stecker > USB Micro B Stecker Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Kamera oder einer Powerbank ko...
USB2.0 Kabel für digitale Bildverarbeitung 1,8 m Stecker A - Stecker B Mini (5-polig) Technische Daten: Hochwertiges USB 2.0 A auf Mini Kabel Anschluss 1: USB A male Anschluss 2: USB Mini 5-Pin mal...
Ugreen -Kabel USB 2.0-Kabel (männlich) - USB 2.0 (männlich) 1 m Mit diesem Kabel können Sie Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s übertragen. Es ist in USB 2.0 -Technologie hergestellt ...
USB 2.0 Kabel, nach dem USB-Bus-Standard - High Speed Datenübertragung bis 480 Mbs - Verbindung vom PC zu externer Festplatte, Kamera oder Mobiltelefon
Das USB 2.0 Anschlusskabel von kabelmeister® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupf...
Betreiben Sie Ihre 5-V-DC-Geräte über einen USB-Anschluss Ihres ComputersSind Sie es leid, ein separates Netzteil mit sich herumzutragen, um Ihre 5V-Geräte wie bestimmte externe Festplatten, Stream...