| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Pneumatik Logikelement, AND, Technopolymer, DN 2,7 (8 Angebote) Pneumatik Logikelement, AND, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 1,5 bis 8 barPneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES,... |
|
ab € 11,30* pro Stück |
| |
Zweidruckventil (1 Angebot) Zweidruckventile Typ Kuhnke 47.002. Funktion: Ausgangsimpuls A erhält man, wenn die Eingangsimpulse E1 und E2 vorhanden sind. Druckbereich: max. 8,0 bar, Steuerdruck: min. 1,0 bar, Nennweite: NW 2 ... |
|
ab € 51,87* pro Stück |
| |
ZK-1/8-B UND-Glied (6 Angebote) UND-Glied ZK-1/8-B Ventilfunktion=UND-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnenndurchfluss=550 l/min |
|
ab € 34,02* pro Stück |
| |
ZK-PK-3 UND-Glied (3 Angebote) UND-Glied ZK-PK-3 Ventilfunktion=UND-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-3, Pneumatischer Anschluss 2=PK-3, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnenndurchfluss=120 l/min |
|
ab € 26,01* pro Stück |
| |
|
Springer Verlag 9783658357733 |
€ 99,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 63,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,55* pro Stück |
| |
|
Springer Verlag 9783030097738 |
€ 129,99* pro Stück |
| |
Crouzet 81 Pneumatik Logikmodul UND-Glied (2 Angebote) Logikfunktion = UND Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Nenngröße (L x H x H): 32 x 25 x 28 mm (außer 619-5... |
|
ab € 27,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 34,43* pro Stück |
| |
|
Springer Verlag 9783319664828 |
€ 129,99* pro Stück |
| |
|
Springer Verlag 9783540792239 |
€ 149,99* pro Stück |
| |
|
Springer Verlag 9783642098109 |
€ 149,99* pro Stück |
| |
AN18 UND-Ventil, G 1/8", Präzision (1 Angebot) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Funktion: Am Ausgang 2 li... |
|
ab € 17,35* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema und ventil | | | Zweidruckventil - Pneumatisches Ventil mit UND-Funktion
Das Zweidruckventil bietet eine UND-Verknüpfung der über zwei Eingänge einströmenden Druckluft. Es lässt das Medium ausschließlich unter der Voraussetzung passieren, dass an beiden Eingängen Druckluft anliegt.
Zweidruckventile im Überblick
Das Zweidruckventil ist ein Wechselventil für pneumatische Anlagen. Es führt zwei Eingänge zu einem Ausgang zusammen. Dieses spezielle Pneumatikventil bietet vier Funktionen:
- geschlossener Ausgang, wenn an beiden Eingängen kein Druck anliegt,
- geschlossener Ausgang, wenn nur der linken Eingang bedient wird,
- geschlossener Ausgang, wenn nur am rechten Eingang Druck anliegt und
- offener Ausgang, wenn über beide Eingänge Druckluft einströmt.
Diese UND-Funktion des Zweidruckventils wird durch einen Schaltkolben oder einen ähnlichen Sperrkörper bewerkstelligt. Wenn die anliegenden Drücke verschieden stark sind, so sperrt der Kolben den Eingang des höheren Druckes. In diesem Moment wird der Durchfluss des Mediums mit dem niedrigeren Druck gewährleistet. Nach diesem Prinzip schließt sich das Zweidruckventil, wenn nur ein Druck anliegt, komplett. Strömt in einen der Eingänge Druckluft, wird der Ausgang geöffnet, sobald am zweiten Eingang Druck anliegt. Gleichzeitig verschließt sich der erste Eingang und die Druckluft wird mit dem am zweiten Eingang ankommenden Druck weitergeleitet.
Tipps für die Auswahl des Zweidruckventils
Das Zweidruckventil ist ein spezialisiertes Sperrventil, das ausschließlich eine UND-Verknüpfung bietet. Bei der Auswahl sollte diese Einschränkung beachtet werden. Ein nachträgliches Umstellen oder anderweitiges Nutzen sind meist nicht möglich. Das Zweidruckventil kennzeichnet sich durch folgende technische Merkmale:
- Anschlüsse der Eingänge und des Ausgangs
- Nennweite,
- Durchfluss,
- Betriebsdruck
- Temperaturbereich des Mediums und der Umgebung,
- Eignung für Druckluftqualität.
Die Wahl dieser Merkmale sollte nach der vorhandenen Anlage und der gewünschten Wirkung des Zweidruckventils erfolgen.
Wechsel- oder Zweidruckventil?
Die beiden Ventile sind in ihrer Bauweise ähnlich. Sie unterscheiden sich in der Umsetzung des oder der eintreffenden Druckluftsignale. Beide Sperrventile bleiben geschlossen, wenn an keinem der Eingänge Druckluft anliegt. Das Wechsel- und Zweidruckventil öffnet sich bei Eintreffen der Druckluft über beide Eingänge. Die beiden Ventile unterscheiden sich in der Reaktion bei Anliegen von Druckluft an nur einem der Eingänge. Das Wechselventil mit seiner ODER-Funktion öffnet sich, sobald am linken oder rechten Eingang Druckluft anliegt.
|
|