";Polyester-Kraftband verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt ...
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 19 mm, Zugfestigkeit: 590 kp, Länge: 600 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festigk...
Kompositband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 19 mm. Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, F...
PET-Fadenband 19 mm x 600 m Rolle / geklebt Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Bandbreite: 19 mm Rollenlänge: 600 m Ausführung: Geklebt Eigenschaft: härter als gewebtes Band Reißkraft: 550 kg Ke...
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)19 mm Länge: 600 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 550 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (WG 60 / 65313010) D...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 550 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
Kompositband Länge x Breite 600 m x 19 mm Rollenkern Ø 200 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 4550 N reißsicher Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung Suchbegriffe: Umreifungsband...
Composite Polyesterband, 19 mm breit x 600 lfm, 60 SCC hervorragender Abriebschutz durch thermoplastischen Mantel besonders gut geeignet für Güter mit scharfen Ecken und Kanten, kein auseinanderspl...
Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Textil-Kraftband 19mm aus verleimten Polyesterfäden für die professionelle zuverlässige Handumreifung mit hohem Zugkraftvermögen. Es ist sicher u...
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 19 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, ...
Fadenstruktur Polyesterfäden werden durch Heißleim verbunden (HotMelt-Kleber) · optimal geeignet, um schwere Lasten sicher zu befördern · Kernloch-Ø 76 mm · die Verwendung von verzinkten Verschluss...
POLYTEX-Umreifungsband Breite 19,0 mm Länge 600 m/Rolle Reißfestigkeit 550 daN Polyesterband bestehend aus vielen miteinander verbundenen Einzelfäden. Sie erzielen damit bei geringer Dehnung eine h...
Composite-Polyesterband ist bestens zur manuellen Schwergut-Umreifung geeignet Ideal als Alternative zu Stahlband Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Abriebschutz durch Kunstst...